Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeB-2
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneGonflé
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.266 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire5/8 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur intérieure5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647141500
- Poids0.18 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation