80K1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
80K1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation K-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155857
N° MFR80K1 CONN LINK
Prix20.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80K1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation K-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00155857
N° MFR80K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80K1CL 80 K-1 LIAISON DE CONNECTEUR (CP)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.441 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.625 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192295
  • Poids
    0.22 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues