Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienRouleau
- Numéro de lien de la pièce jointeB-2
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.448 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire1.127 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Largeur totale de la chaîne2.31 po
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647191697
- Poids1.09 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation