Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeS-2
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.102 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.387 po
- Diamètre du rouleau0.2 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur intérieure3/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.356 po
- Largeur totale de la chaîne0.56 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647107445
- Poids0.01 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation