Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeM-1
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Largeur totale de la chaîne0.65 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- CUP_NON781711307465
- Poids0.03 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation