Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeS-2
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.203 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.895 po
- Diamètre du rouleau0.4 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur intérieure3/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.594 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647123100
- Poids0.05 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation