60  S2 C/L C/P S/F

Morse (RRX)
60 S2 C/L C/P S/F

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation S-2, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155990
N° MFR60 S2 C/L C/P S/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
60 S2 C/L C/P S/F

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation S-2, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00155990
N° MFR60 S2 C/L C/P S/F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 S-2 FIXER LIEN CONN
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60/0.75 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du rouleau
    0.468 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60 S2 C/L C/P S/F
  • Numéro CUP du fabricant
    662288559931
  • CUP_NON
    662288559931
  • Poids
    0.49 lb
  • Type de chaîne
    Standard
  • Types de produits
    Chaîne à rouleaux
  • Largeur du rouleau
    0.5 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif