80S2 MAILLON DE CONNEXION

Morse (RRX)
80 S2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation S-2, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156006
N° MFR80 S2 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80 S2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation S-2, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156006
N° MFR80 S2 CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80 S-2 C/L C/P S/F ATTACHEZ LE LIEN DU CONNECTEUR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662288559085
  • CUP_NON
    662288559085
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif