100SK1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
100SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation SK-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156024
N° MFR100SK1 CONN LINK
Prix36.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation SK-1, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156024
N° MFR100SK1 CONN LINK
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
Votre prix36.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100 SK-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.342 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.780 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    SK-1
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    097039194251
  • Poids
    0.44 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues