100 S-2 FIXER LE MAILLON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
100 S-2 ATTACH ROLLER LINK

A-84270-28-2 Maillon de rouleau de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation S-2, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156027
N° MFR100 S-2 ATTACH ROLLER LINK
Prix40.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100 S-2 ATTACH ROLLER LINK

A-84270-28-2 Maillon de rouleau de fixation - 100 / 1-1/4 po pas, fixation S-2, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156027
N° MFR100 S-2 ATTACH ROLLER LINK
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
Prix40.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100 S-2 FIXER LE MAILLON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.343 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.696 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647158775
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif