Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne41 / 1/2 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeS-2
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Diamètre du trou0.141 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.482 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur intérieure1/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.383 po
- Largeur totale de la chaîne0.383 po
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647108947
- Poids0.01 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation