Aperçu
Description du fabricant
80 S-1 ATTACHER LE MAILLON DU ROULEAU
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienRouleau
- Numéro de lien de la pièce jointeS-1
- Type de lien de pièce jointeDroit - Un côté
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du trou0.266 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire1.339 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur intérieure5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647142262
- Poids0.19 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité