40ASA1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
40ASA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation A-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156222
N° MFR40ASA1 CONN LINK
Prix19.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40ASA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation A-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156222
N° MFR40ASA1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION EN ACIER INOXYDABLE 40AS-A1
  • Résistant à la corrosion; Température élevée

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.720 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    A-1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199799
  • Poids
    0.02 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues