Aperçu
- Résistant à la corrosion
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeB-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous1
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du trou0.203 po
- Rouleau centre à centre du trou5/8 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.453 po
- Diamètre du rouleau0.4 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur intérieure3/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.594 po
- Largeur totale de la chaîne0.92 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647171613
- Poids0.07 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation