Motion
C2050  B1 2H COT CONN LIEN

Diamond Chain Company
C2050 B1 2H COT CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-457350-16/00-1 - Pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation B-1, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156491
N° MFRC2050 B1 2H COT CONN LINK
Prix9.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2050 B1 2H COT CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-457350-16/00-1 - Pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation B-1, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156491
N° MFRC2050 B1 2H COT CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2050 B1 2H COT CONN LIEN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du trou
    0.203 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    5/8 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.453 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.92 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647126637
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif