C2060HA2 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2060H A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation A-2, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156511
N° MFRC2060H A2 CONN LINK
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation A-2, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156511
N° MFRC2060H A2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060H A-2 (B1-2) ATTACHEZ LE MAILLON DU CONNECTEUR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.844 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.240 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.579 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    A-2
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039195746
  • Poids
    0.16 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues