C2080H  B1-S FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2080H B1-S ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-332344-16/00-1-P - Pas de 2080 / 2 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156523
N° MFRC2080H B1-S ATTACH CONN LINK
Price$23.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2080H B1-S ATTACH CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-332344-16/00-1-P - Pas de 2080 / 2 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00156523
N° MFRC2080H B1-S ATTACH CONN LINK
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
Price$23.96/each

Aperçu

Description du fabricant
C2080H B1-2 TROUS ATTACHENT LE MAILLON DU CONNECTEUR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de trous
    2
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du trou
    0.266 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.766 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647155026
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif