Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2080 / 2 po
- Type de lienRouleau
- Numéro de lien de la pièce jointeB-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Nombre de trous2
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du trou0.266 po
- Rouleau centre à centre du trou1.094 po
- Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire0.766 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur intérieure5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Largeur totale de la chaîne1.57 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647155620
- Poids0.34 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation