C2080HK1 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2080H K1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - Pas de 2080 / 2 po, Pièce jointe K-1, Pas double, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156590
N° MFRC2080H K1 CONN LINK
Prix31.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080H K1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire - Pas de 2080 / 2 po, Pièce jointe K-1, Pas double, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156590
N° MFRC2080H K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080HK-1 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.602 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.752 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039195975
  • Poids
    0.37 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues