C2080H  K1 ROULEAU

Tsubaki (UST)
C2080H K1 ROLLER

Maillon de rouleau d’accessoire - 2080 / 2 po pas, fixation K-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156598
N° MFRC2080H K1 ROLLER
Prix40.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080H K1 ROLLER

Maillon de rouleau d’accessoire - 2080 / 2 po pas, fixation K-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156598
N° MFRC2080H K1 ROLLER
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
Votre prix40.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080H K-1 LIEN DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Double pas
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.602 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.752 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196682
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues