C2050K2 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2050K2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2050 / 1-1/4 po pas, fixation K-2, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156621
N° MFRC2050K2 CONN LINK
Prix17.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050K2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2050 / 1-1/4 po pas, fixation K-2, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00156621
N° MFRC2050K2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIEN CONN C2050 K-2

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.626 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.953 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-2
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196002
  • Poids
    0.09 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues