C2080H  S2- FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2080H S2- ATTACH CONN LINK

C-332244-18/48-2-P Attachment Connecting Link - 2080 / 2 in Pitch, S-2 Attachment, Cottered, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156709
N° MFRC2080H S2- ATTACH CONN LINK
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2080H S2- ATTACH CONN LINK

C-332244-18/48-2-P Attachment Connecting Link - 2080 / 2 in Pitch, S-2 Attachment, Cottered, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156709
N° MFRC2080H S2- ATTACH CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080H S2-1 RACCORD DE RACCORD DE TROU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647525508
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif