Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeS2-2
- Type de lien de pièce jointeDroit - Deux côtés
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Nombre de trous2
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du trou0.141 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur intérieure5/16 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Largeur totale de la chaîne0.76 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647119509
- Poids0.04 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation