C2050  S2-S FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2050 S2-S ATTACH CONN LINK

C-357250-16/46-2-P Attachment Connecting Link - 2050 / 1-1/4 in Pitch, S-2 Attachment, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156739
N° MFRC2050 S2-S ATTACH CONN LINK
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2050 S2-S ATTACH CONN LINK

C-357250-16/46-2-P Attachment Connecting Link - 2050 / 1-1/4 in Pitch, S-2 Attachment, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156739
N° MFRC2050 S2-S ATTACH CONN LINK
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
Prix20.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2050 S2-2 TROUS ATTACHENT LE MAILLON DU CONNECTEUR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • CUP_NON
    716647129041
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif