C2060H  S1- FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2060H S1- ATTACH CONN LINK

C-327243-18/00-1 Attachment Connecting Link - 2060 / 1-1/2 in Pitch, S1-1 Attachment, Double Pitch, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156814
N° MFRC2060H S1- ATTACH CONN LINK
Prix27.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Diamond Chain Company
C2060H S1- ATTACH CONN LINK

C-327243-18/00-1 Attachment Connecting Link - 2060 / 1-1/2 in Pitch, S1-1 Attachment, Double Pitch, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156814
N° MFRC2060H S1- ATTACH CONN LINK

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060H S1-1 RACCORD DE RACCORD DE TROU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaĂźne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • NumĂ©ro de lien de la piĂšce jointe
    S1-1
  • Type de lien de piĂšce jointe
    Droit - Un cÎté
  • Construction de la chaĂźne
    Pince Ă  ressort
  • MatĂ©riel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • RevĂȘtement de finition
    Plaqué nickel
  • Broche du centre Ă  l’extrĂ©mitĂ© de l’accessoire
    1.203 po
  • DiamĂštre du rouleau
    0.469 po
  • DiamĂštre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intĂ©rieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Largeur totale de la chaĂźne
    1-1/4 po
  • CaractĂ©ristiques de l’application de rĂ©sistance
    Résistant à la corrosion
  • NumĂ©ro de chaĂźne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Normes respectĂ©es
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647170982
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaĂźne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif