Motion
C2040  S1-S FIXER LIEN CONN

Diamond Chain Company
C2040 S1-S ATTACH CONN LINK

C-447266-16/00-1 Attachment Connecting Link - 2040 / 1 in Pitch, S1-2 Attachment, Double Pitch, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156842
N° MFRC2040 S1-S ATTACH CONN LINK
Prix29.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2040 S1-S ATTACH CONN LINK

C-447266-16/00-1 Attachment Connecting Link - 2040 / 1 in Pitch, S1-2 Attachment, Double Pitch, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI00156842
N° MFRC2040 S1-S ATTACH CONN LINK
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
Prix29.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040 S1-2 TROUS ATTACHENT LE MAILLON DU CONNECTEUR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    S1-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.773 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.76 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647117123
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif