C2120HSK1 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2120H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2120 / 3 po pas, fixation SK-1, pas double
N° D’ARTICLE MI00156912
N° MFRC2120H SK1 CONN LINK
Prix159.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2120H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2120 / 3 po pas, fixation SK-1, pas double
N° D’ARTICLE MI00156912
N° MFRC2120H SK1 CONN LINK
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
Prix159.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2120 SK-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2120 / 3 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.386 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    2.361 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.370 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.240 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    SK-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039198068
  • Poids
    1.10 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues