2060HCCLSFPK

Link-Belt (RRX)
2060HCCLSFPK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156916
N° MFR2060HCCLSFPK
Prix21.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
2060HCCLSFPK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156916
N° MFR2060HCCLSFPK
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
Prix21.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2060HCCLSFPK 2060H COT CL SF PK A7G24

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.470 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.69 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.24 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • CUP_NON
    662327189648
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif