Aperçu
Description du fabricant
DMD-60-2R-50FT
- Prix au pied
- 50ft bobine
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-5233-050
- Poids1.94 lb
- CUP_NON716647283200
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité