60-2  RIV -50 pi

Tsubaki (UST)
60-2 RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00156919
N° MFR60-2 RIV-50 ft
Prix79.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60-2 RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00156919
N° MFR60-2 RIV-50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.23 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60-2 RIV 50 FT REEL CHAIN
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Nombre de liens
    160/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.988 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    3370 lb
  • Résistance à la traction
    19840 lb
  • Pas transversal
    0.897 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    2.11 lb
  • CUP_NON
    097039172570
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif