Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre5
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Hauteur de la plaque0.7000 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Résistance à la traction42500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371900
- Poids4.92 lb
- Numéro CUP du fabricant662288860365
- CUP_NON662288860365
- Poids par pied4.92 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux