BÉTON À BIELLETTE CONIQUE 100 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
100 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156936
N° MFR100 CONN LINK COT (PRESS FIT)
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156936
N° MFR100 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3470CL-18-P
  • CUP_NON
    716647525492
  • Poids
    0.23 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif