BÉTON À BIELLETTE CONIQUE 140 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
140 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156948
N° MFR140 CONN LINK COT (PRESS FIT)
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
140 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156948
N° MFR140 CONN LINK COT (PRESS FIT)
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
Prix44.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-140-1 CT CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.31 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3174CL-18-P
  • CUP_NON
    716647525430
  • Poids
    0.63 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif