Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre8
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Largeur totale de la chaîne0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricant332326
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468813
- CUP_NON662288468813
- Poids0.97 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Hauteur de la plaque0.9340 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux