Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Longueur de la goupille2.5220 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant160 C/L C/P P/F
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288395485
- CUP_NON662288395485
- Poids1.05 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Hauteur de la plaque1.8660 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux