Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre8
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Hauteur de la plaque0.9340 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Résistance à la traction116000 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371914
- Poids13.72 lb
- Numéro CUP du fabricant662288867623
- CUP_NON662288867623
- Poids par pied13.72 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux