BÉTON À BIELLETTE CONIQUE 200 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
200 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156966
N° MFR200 CONN LINK COT (PRESS FIT)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200 CONN LINK COT (PRESS FIT)

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00156966
N° MFR200 CONN LINK COT (PRESS FIT)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BÉTON À BIELLETTE CONIQUE 200 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-3/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.44 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-345480CL-18
  • CUP_NON
    716647221813
  • Poids
    1.96 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif