100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Diamond Chain Company
100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00156972
N° MFR100 RIV 100 ft REEL CHAIN
Price$74.81/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00156972
N° MFR100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.81 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-100-1R-100FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.73 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1470-100
  • Poids
    2.52 lb
  • CUP_NON
    716647463220
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif