Aperçu
Description du fabricant
80 D-1 LIEN CONN
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeD-1
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaîneGonflé
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Projection de broche étendue0.752 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.949 po
- Largeur totale de la chaîne1.398 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à +140 °F
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- SérieD-1
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039192622
- Poids0.21 lb
- Nombre de torons1
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité