Motion
AL1066 CL

Tsubaki (UST)
AL1066 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 66000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00157006
N° MFRAL1066 CL
Prix45.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
AL1066 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 66000 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00157006
N° MFRAL1066 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL1066 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    6 x 6
  • Pas
    1.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.373 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.024 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Résistance à la rupture
    66000 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    2.098 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178749
  • Poids
    0.55 lb
  • Série
    50
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues