Motion
C2082H  A2 LIEN ROULEAU

Tsubaki (UST)
C2082H A2 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 2082 / 2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI00157166
N° MFRC2082H A2 ROLLER LINK
Prix46.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2082H A2 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 2082 / 2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI00157166
N° MFRC2082H A2 ROLLER LINK
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
Prix46.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2082H A2-2 FIXATION DE TROU DE MAILLON DE GALET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    A-2
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196484
  • Poids
    0.44 lb
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues