Motion
40WCS1- MAILLON DE CONNEXION

Diamond Chain Company
40WC S1- CONN LINK

C-441266-18/08-1 Attachment Connecting Link - 40 / 1/2 in Pitch, WC S1-1 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00157373
N° MFR40WC S1- CONN LINK
Prix7.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40WC S1- CONN LINK

C-441266-18/08-1 Attachment Connecting Link - 40 / 1/2 in Pitch, WC S1-1 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00157373
N° MFR40WC S1- CONN LINK
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
Prix7.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40WC S1-1 LIEN DE CONN. DE TROU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WC S1-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.684 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647173242
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif