Motion
50WCB2- MAILLON DE CONNEXION

Diamond Chain Company
50WC B2- CONN LINK

C-451350-16/46-2 Attachment Connecting Link - 50 / 5/8 in Pitch, B-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00157622
N° MFR50WC B2- CONN LINK
Prix23.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50WC B2- CONN LINK

C-451350-16/46-2 Attachment Connecting Link - 50 / 5/8 in Pitch, B-2 Attachment, Slip Fit, Spring Clip, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00157622
N° MFR50WC B2- CONN LINK
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
Prix23.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50WC B2-2 LIEN DE CONN. DE TROU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.203 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.406 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647383962
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif