Motion
64SCCLSFPK

Rexnord (RRX)
64SCCLSFPK

Maillon de connexion - 64 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157649
N° MFR64SCCLSFPK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
64SCCLSFPK

Maillon de connexion - 64 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00157649
N° MFR64SCCLSFPK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REX64SCCLSFPK REX 64S COT CL SF PK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    64 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.38 po
  • Diamètre de la broche
    7/8 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.69 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    698210244804
  • Poids
    2.58 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    64 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues