Motion
8-80HC  10 pi

Morse (RRX)
8-80HC 10 ft

322005 Roller Chain - Heavy Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157693
N° MFR8-80HC 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
8-80HC 10 ft

322005 Roller Chain - Heavy Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157693
N° MFR8-80HC 10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 8-80H
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    21000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322005
  • Poids
    2.03 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455172
  • CUP_NON
    662288455172
  • Poids par pied
    2.03 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif