Motion
8-120HR  10 pi

Morse (RRX)
8-120HR 10 ft

321910 Roller Chain - Heavy Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157708
N° MFR8-120HR 10 ft
Prix319.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
8-120HR 10 ft

321910 Roller Chain - Heavy Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157708
N° MFR8-120HR 10 ft
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
Prix319.19 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 8-120H
  • La qualité et la performance inégalées dépassent largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix par pi

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2190 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Longueur de la goupille
    2.0900 po
  • Hauteur de la plaque
    1.4000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Résistance à la traction
    42000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    120
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Poids
    4.30 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455097
  • CUP_NON
    662288455097
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif