Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Taille de la chaîne120
- Numéro de catalogue du fabricant323049
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288456797
- CUP_NON662288456797
- Poids0.50 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux