Motion
8-140HC  10.21 pi

Morse (RRX)
8-140HC 10.21 ft

322008 Roller Chain - Heavy Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157721
N° MFR8-140HC 10.21 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
8-140HC 10.21 ft

322008 Roller Chain - Heavy Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10.21 ft Length
N° D’ARTICLE MI00157721
N° MFR8-140HC 10.21 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 8-140H
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10.21 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.6340 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Résistance à la traction
    56000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322008
  • Poids
    5.49 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455202
  • CUP_NON
    662288455202
  • Poids par pied
    5.49 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif