Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2810 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Hauteur de la plaque1.8660 po
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Résistance à la traction70000 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant321912
- Poids7.20 lb
- Numéro CUP du fabricant662288455110
- CUP_NON662288455110
- Poids par pied7.2 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux