Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne148 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.250 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.73 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-7350
- CUP_NON716647117895
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas148 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux